浏览器不支持,请手动加入收藏夹

密封圈组套 575 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 7603,A 形

密封圈组套,575 件,Sysko
垫圈组套-575PCS
SYSTEMKOFFER

货品编号 5964046200
EAN 4046777887433

登录后即可显示价格
密封圈组套 575 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 7603,A 形

货品编号 5964046200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 符合 DIN 7603 标准的所有垫圈都是适用于静态表面的扁平密封件

  • 实心铜,A 型 = 扁形密封件,可耐受最高 +300°C 的高温

  • 铜/填充垫圈,不含石棉,C 型 = 填充密封件,可耐受最高 +300°C 的高温

  • 铝密封圈,A 型,可耐受最高 +200°C 的高温
产品须知

用于生产密封垫圈的材料取决于管道中的介质。


当使用密封圈时,您应该知道,尺寸标注在内径和外径上 – 如果空间狭小,那么内径起决定作用。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专门用于宝马、DB、雪铁龙、福特、欧宝/沃克斯豪尔、标致、雷诺和大众/奥迪汽车品牌的放油塞

密封圈组套 575 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 7603,A 形 已包括:
100 x
密封圈,铜,A 形

密封垫圈-DIN7603-CU-A-6X10X1

描述:
1 毫米 x 6 x 10 毫米
数量: 100 x
50 x
密封圈

紧固件

描述:
14 毫米 x 22 毫米
数量: 50 x
50 x
密封圈,铜,A 形

密封垫圈-DIN7603-CU-A-12X18X1,5

描述:
1.5 毫米 x 12 x 18 毫米
数量: 50 x
100 x
密封圈,铜,A 形

密封垫圈-DIN7603-CU-A-14X20X1,5

描述:
1.5 毫米 x 14 x 20 毫米
数量: 100 x
25 x
密封圈,铜,A 形

密封垫圈-DIN7603-CU-A-16X22X1,5

描述:
1.5 毫米 x 16 x 22 毫米
数量: 25 x
50 x
密封圈,铜填料密封,C 形

密封垫圈-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-14X20

描述:
14 x 20 毫米 x 2 毫米
不含石棉,C 形
数量: 50 x
25 x
密封圈,铜填料密封,C 形

密封垫圈-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-16X22

描述:
16 x 22 毫米 x 2 毫米
不含石棉,C 形
数量: 25 x
25 x
密封圈,铜填料密封,C 形

密封垫圈-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-18X24

描述:
18 x 24 毫米 x 2 毫米
不含石棉,C 形
数量: 25 x
密封圈,铜填料密封,C 形
25 x
密封圈,铜填料密封,C 形

密封垫圈-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-26X32

描述:
26 x 32 毫米 x 2.5 毫米
不含石棉,C 形
数量: 25 x
50 x
密封圈,铝,A 形

密封垫圈-DIN7603-ALU-A-10X16X1

描述:
10 x 16 毫米
数量: 50 x
25 x
密封圈,铝,A 形

密封垫圈-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

描述:
22 x 27 毫米
数量: 25 x
塑料密封圈,天然,DIN 7603,类似
50 x
塑料密封圈,天然,DIN 7603,类似

RG-SEAL-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

描述:
12.8 毫米 x 20.2 毫米
数量: 50 x
1 x
系统插件,塑料,4.4.1

系统物料箱塑料内衬-4.4.1.-12格

描述:
隔层数量: 12 件; 隔层宽度 x 隔层深度 x 隔层高度: 100 x 48 x 52 毫米
固定的分格用于有序存储和查找各种小零件。可与其它系统隔板配合使用。
数量: 1 x
1 x
系统箱 4.4.1

系统物料箱-4.4.1.

描述:
370 x 278 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
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
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息