浏览器不支持,请手动加入收藏夹

吸音板

吸音垫
自粘式铝箔隔音板-灰色-550X250X2MM-6PCS

货品编号 0890100060

EAN 4011231819688

登录后即可显示价格
吸音板

货品编号 0890100060

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可防止车轮拱罩、万向节通道、地板组件、车门或其他侧面部件等振动的车身部件产生车内振动噪音。
  • 带有聚丙烯涂层和不干胶的重负荷沥青片

  • 粘接强度高

  • 几乎牢不可破

  • 耐水、弱酸、碱溶液等

  • 耐温范围为 -30°C 至 +80°C(可耐受 +180°C 的高温 1 小时)
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可防止车轮拱罩、万向节通道、地板组件、车门或其他侧面部件等振动的车身部件产生车内振动噪音。

说明

待粘合的表面必须清洁、无油脂且干燥。在极少数情况下,粘合剂可能会导致问题产生,特别是在新涂漆(均化剂)的表面以及锤纹饰面或类似接触面积更少的表面。建议执行初步测试。去除覆盖物(纸张或薄膜)后,将 Würth 隔音板粘合面朝下压到表面上。若要获得完美的粘合效果,请在 20-25 ºC 的温度下,使用滚轮压紧将要粘接的材料,以免进入空气。粘合至少 1 小时后,才可竖直存放零件或将其置于顶上。

材质

沥青

颜色

浅灰色(亮灰色)

长度 x 宽度 x 厚度

550 x 250 x 2 毫米

最大短期耐温性

180 °C

最小耐温性

-30 °C

最大耐温性

80 °C

件数

6 件

自生产之日算起的保质期

12 月

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息