浏览器不支持,请手动加入收藏夹

警示胶带,防滑,标准型

警示胶带,自粘式,防滑
防滑自粘警示胶带-黄黑色-50MMX6M

货品编号 081244 672

EAN 4056807861043

登录后即可显示价格
警示胶带,防滑,标准型

货品编号 081244 672

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

防滑反光带,用于室内和室外的危险区域,例如台阶和坡道边缘、工作区域、升降平台、车间维修坑和潮湿区域。
  • 自粘式

  • 适用于中等到高负载

  • 防止滑倒和坠落事故

  • 含硅油纸

  • 符合 DIN 4844 或 DIN EN ISO 7010 标准的要求

  • 工业卡车、乘用车、商用车等都可以在胶带上驶过。应避免在胶带上旋转和打转。
产品须知
  • 黄黑色胶带用于永久危险点和障碍物

  • 丁基底漆应在室外使用。这显著提高了胶带在所有表面上的粘合强度。

  • 粘合表面必须保持干燥,无油脂和灰尘。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于室内和室外危险点(例如,楼梯和斜坡边缘、工作区域、升降平台、车间维修坑、潮湿区域)的防滑警告标记。

颜色

黄-黑

材质

PVC - 聚氯乙烯

表面结构

氧化铝砂

粘合底座

丙烯酸脂

长度

6 米

宽度

50 毫米

厚度

900 微米

最低/最高温度条件

-15 到 +70 °C

气候

自生产日期算起的保存限期/条件

Unlimited / 阴凉干燥存储区,不暴露在阳光下,15°C 至 25°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息