浏览器不支持,请手动加入收藏夹

安装胶带 通用型

装配粘合剂,通用
安装胶带-50MMX25M

货品编号 0894600

EAN 4024835942973

登录后即可显示价格
安装胶带 通用型

货品编号 0894600

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多用途胶带,适用于简单应用

PP 基背膜


胶带对光滑的覆盖物和地板具有出色的适应性



高粘性


即使在 PE 和 PP 等精密表面上,也能获得极佳的粘附力

产品须知

此通用装配胶带不耐紫外线,因此请防止阳光直射



在含有软化添加剂的待粘合塑料上,软化剂可能会改变粘合层,这可能会影响粘合强度

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于需要带薄载体的强力胶带的各种应用,例如固定纺织品覆盖物

说明
  • 待粘合的表面必须完全干燥、稳定且无灰尘、油脂和油

  • 为了确保良好粘合,必须将胶带充分按压到待粘合的材料上,必要时可使用压辊(货号 0693 011 756)

  • 对于易碎且多孔的基材(例如木材、石材),请执行初步测试

  • 在含有软化添加剂的待粘合塑料上,软化剂可能会改变粘合层,这可能会影响粘合强度

  • 安装胶带只在特定情况下具有耐紫外线特性,因此请防止阳光直射

粘合底座

合成天然橡胶

衬底材料

PP 箔

颜色

白色(基材)

辊轮宽度

50 毫米

辊长度

25 米

厚度

155 微米

最低/最高加工温度

15 到 30 °C

最小/最大耐温性

-10 到 50 °C

抗紫外线

有限

防潮性

25 毫米时的粘合力

20 牛

断裂/条件时的伸长

490 % / in accordance with DIN EN ISO 29864

抗张强度/条件

21 牛/平方厘米 / 符合 EN 14410

自生产日期算起的保存限期/条件

18 月 / 干燥和无尘存储区域,20°C 和 50% 相对湿度

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
地毯刀

电工刀

带极其耐用的金属薄手柄。