用于提高难胶接塑料的粘附性
产品须知
小心:如果使用不同材料进行组合粘接,则只能为非极性表面涂抹底漆
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请遵守技术数据表!
应用
底漆用于增强对难以粘接的材料的粘附力
说明
可以酌情使用吸附性材料(如小海绵)或胶刷将底漆涂在表面。也可以浸泡或喷洒部件。
在涂抹粘合剂之前,必须彻底冲洗溶剂!
有关更多信息,请参阅技术数据表。
化学基础 | 脂肪族溶剂 |
颜色 | 透明 |
密度 | 0,68 g/cm³ |
最小闪燃点 | -10 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 室温 |
含量 | 50 毫升 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!