浏览器不支持,请手动加入收藏夹

引擎外部清洗剂

引擎洗液
引擎外部清洁剂-50ML

货品编号 0893013050
EAN 4046777624007
登录后即可显示价格
引擎外部清洗剂

货品编号 0893013050

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于发动机、发动机舱和变速箱的强力清洗剂

良好的清洁性能


  • 可快速彻底地去除油、油脂和其他污渍

  • 由于粘度较高,可以粘附在垂直面上,然后穿透污渍并使其松动,从而实现最佳清洗效果


不伤材料


本产品不含腐蚀性物质,因此不会损伤铝、锡和锌等敏感表面,以及漆面、塑料和橡胶。



按照奥地利标准的 B 5105 方法进行测试时,能够快速分离


不会让油类/油脂类污渍乳化,而是穿透并使其分离。因此,可通过轻油分离器分离清洁后的废水。



不含 AOX 化合物或有机溶剂



不含磷酸盐和复杂化合物



不含硅类化合物

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

将未经稀释的发动机清洁剂喷涂在发动机、发动机舱和变速箱上。短暂浸泡后,用高压清洗机彻底冲洗。也可在高压设备内使用。可与冷水和温水一起使用。混合比 = 1:1 至 1:10

含量

50 毫升

容器

气味

新鲜

颜色

蓝色

化学基础

水和碱性表面活性剂

pH 值

8,5

密度/条件

1.03 g/cm³ / 20°C

自生产之日算起的保质期

24 月

生物降解

95%

不含硅树脂

不含溶剂

不含磷酸盐

不含复合物

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息