用于表面密封的单组份,中等强度,厌氧密封剂,具有良好的耐油性和大填缝性能
红色凝胶
适用于密封刚性金属面和法兰之间的紧密配合接头
提供 0.25 毫米(0.01 英寸)的填缝性能和污染耐受能力
- 防止冲击和振动导致的松动和泄漏
- 在没有空气的情况下,在紧密配合的金属表面之间固化
对油和其他污染物的耐受力
应用
- 平面密封
- 法兰密封
- 齿轮箱和发动机壳体密封
说明
- 适用温度:+5°C 至 +45°C
- 两个表面必须光滑、清洁、干燥且没有油、油脂等
- 手动涂抹一条连续胶液,也可通过丝网涂刷方式涂抹于法兰的一个表面
- 测试时可使用低压(<0.05 MPa,<7 psi),以确认在装配后和固化前立即实现完全密封
- 组装后应尽快紧固法兰,以避免填隙内胶水固化后紧固施压造成细微裂缝,使得密封剂失效
内容重量 | 50 克 |
化学基础 | 二甲基丙烯酸酯 |
颜色 | 红色 |
密度/条件 | 1.1 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度 |
最小/最大初始强度 | 30-60 分钟 |
最小/最大最终强度 | 24 小时-24 小时 |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最低/最高温度条件 | -50 到 150 °C |
最小预置扭矩 | 2,1 牛米 |
主扭矩条件 | M10 |
最小/最大抗压抗剪强度/条件 | 4.5-8.4 兆帕 / 符合 DIN 54452 |
最小/最大抗剪强度 | 3.29-3.29 兆帕 |
最小起步扭矩 | 1,2 牛米 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 23°C 和 50% 相对湿度 |