具有良好的厌氧固化性能以及高强度,防止震动引起的松脱,可耐 +200°C 高温。
主要用于永久类型的螺纹锁固和密封
- 耐热
- 外观:红色液体
对油和其他污染物的耐受力
良好的耐化学溶剂性能
耐高温
用于约 200° 的高温应用
产品须知
- 本产品不可用于纯氧或富氧系统
- 不能用于储存含有强氧化性物质的氯气。
- 不要将胶水收回包装中,并应防止污染原包装
说明为获得最佳性能,粘接面应保持清洁且无油脂,并应持续保持这种状态
化学基础 | 二甲基丙烯酸酯 |
颜色 | 红色 |
最大灌缝能力 | 0,25 毫米 |
最小/最大最终强度 | 10 分钟-24 小时 |
起步扭矩条件 | M10 毫米 |
主扭矩条件 | M10 |
最小/最大耐温性 | -50 到 200 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 23°C 和 50% 相对湿度,不暴露在直射阳光下 |
内容重量 | 50 克 |