浏览器不支持,请手动加入收藏夹

管道夹,其它

管道夹,其它
管夹.5038 PPH-HUE 3015/2BGR.5S/3

货品编号 0599255381
EAN 4038898661214

登录后即可显示价格
管道夹,其它

货品编号 0599255381

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 20 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称尺寸

5S

符合 DIN 标准的标称尺寸

3

内径 (d1)

38 mm

孔距 (e1)

60 mm

长度 (l1)

85 mm

宽度 (b4)

30,5 mm

高度 (h1)

60 mm

DIN

3015-2

材质

PP - 聚丙烯

颜色

绿色

适合

管子

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息