浏览器不支持,请手动加入收藏夹

节气门清洗剂

进气歧管和节流阀清洁剂
进气口与节气门清洁剂-500ML

货品编号 5861112500

EAN 4065746618687

登录后即可显示价格
节气门清洗剂

货品编号 5861112500

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专用高活性系统清洁剂,用于 2 冲程和 4 冲程发动机。

可以在不拆卸组件的情况下进行清洁



可轻松抵达难以接近的区域



出色的清洁性能



发动机安静运行


消除因节流阀或汽化器不洁净而导致的故障。

产品须知

对于各种节流阀装置,最好将其拆下,以便能够以理想方式清洁节流阀的下侧。


仅适用于汽油发动机!应当在拆下柴油喷油嘴之后,再进行喷油嘴的清洁工作。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

清除进气阀和节流阀区域的沉淀物和异物。还可用于清洁化油器及校准孔和喷嘴。适用于催化转化器。

说明

发动机关闭后,在需要清洁的所有零件上喷涂充足的喷剂,等待活性剂反应 2 到 3 分钟。然后,让发动机运行约 30 秒,将喷剂喷入进气和节流阀区域,同时稍微增加转速以使沉积物脱落。

含量

500 毫升

气味

汽油

化学基础

碳氢化合物

自生产之日算起的保质期

24 月

密度

0,63 g/cm³

密度条件

20°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息