喷涂助粘剂,适用于将丁基和沥青带应用于多孔和吸收性表面。
提高粘合强度
- 通过在表面形成稳定的薄膜,显著提高粘接可靠性
- 加固粗糙多孔的基材
简单喷涂
- 快速应用
- 喷头可转动以进行水平或垂直喷涂
晾干时间:
- +5°C 时 — 约 20 分钟
- 0°C 时 — 约 30 分钟
- -5°C 时 — 约 40 分钟
产品须知
不与油漆相容。涂料、油漆和塑料可能会软化。必须测试与相邻材料的兼容性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于在使用伍尔特丁基和沥青带以及带有丁基条的窗户密封胶带时对表面进行预处理。也适用于 Eurasol Thermo HT。需要在多孔和吸收性表面上涂抹底漆,例如混凝土、石膏、木材、砌体结构、加气混凝土、灰泥、硬化水泥浆等,以实现最佳的粘合效果。
说明
表面必须干燥且无灰尘或油脂。去除油漆残留物、浸渍剂以及混凝土和水泥表皮。
覆盖相邻的表面和地面。均匀喷洒在表面上;对于高吸收性表面,请重复此过程。保护喷涂表面免受灰尘和湿气的影响。不使用此喷剂时,使用伍尔特 PU 清洁剂清洁喷头。可以在指定的晾干时间后应用胶带。
化学基础 | 含溶剂的合成天然橡胶 |
颜色 | 透明 |
含量 | 500 毫升 |
最小闪蒸时间 | 10 分钟 |
最低/最高加工温度 | -5 到 35 °C |
覆盖距离 | 50 米 |
覆盖距离条件 | 有 4 厘米喷雾宽度 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 12 月 / 20°C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!