硅润滑脂喷剂
硅润滑脂喷剂
硅基防水润滑脂-500ML
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
此硅润滑脂如玻璃般透明,用于进行润滑和绝缘,可隔离水
- 由于具有极好的驱水效果,因此可实现良好的防潮和防腐蚀性能
- 几乎所有基材都具有出色的滑动和润滑特性
- 具有非常高的电阻水平
- 出色的绝缘效果
- 不含酸和树脂
- 颜色:喷涂时为透明,挥发后将形成一层毛玻璃状的薄膜
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于润滑门栓、滑轨、门和家具铰链、抽屉、塑料滑顶和座椅导轨等。还适用于润滑开关、电线和敏感元件,以防止其受潮和腐蚀。
说明
使用产品前请摇匀。在待处理的表面上喷涂薄薄一层,让溶剂挥发。
化学基础 | 聚二甲基硅氧烷 |
颜色 | 透明、半透明、不透明 |
含量 | 500 毫升 |
无酸 | 是 |
不含树脂 | 是 |
密度 | 0,895 g/cm³ |
密度/条件 | 0.895 g/cm³ / 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 36 月 |
内容重量 | 324,4 克 |
最大耐温性 | 300 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!