含有 OMC2 的保护蜡,用于润滑和防护
温度升高时不会滴落
非常适合用于暴露在阳光直射下的区域
最佳的蠕变性
- 润滑蜡在非常狭窄的空间内具有良好的渗透性能
- 可润滑难以触及的区域
十分耐水
- 特别适合室外使用
- 防潮防水
- 出色的耐腐蚀性
含有采用 OMC 2 技术的添加剂
- 经过改进的润滑膜
- 持久防锈
- 磨损少
- 使用寿命更长
不含硅、树脂和 AOX
不含固体润滑剂
与氟橡胶和丁腈丁二烯橡胶弹性体相容
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
采用 OMC 2 技术的高质量保护蜡,用于提供润滑和保护
说明
用制动清洁剂彻底预清洁部件。均匀喷涂。重复喷涂可形成更厚的保护膜。
化学基础 | 合成蜡氧化剂 |
颜色 | 棕色 |
气味 | 特性 |
密度 | 0,775 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最低温度条件 | -40 °C |
最高温度条件 | 120 °C |
腐蚀防护期限/类别 | 7 个周期后不生锈的部位 |
腐蚀防护期限条件 | 符合 DIN 51802 |
有水存在时的性能 | 0-90 |
有水存在时的性能条件 | 符合 DIN 51807-1 |
不含树脂 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
含量 | 500 毫升 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |