无溶剂型皮革保养剂
皮革保养产品,不含溶剂
皮革养护剂-无溶剂型-500ML
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
轻柔清洁和细致保养磨面皮
精选蜡和硅酮制成的特种保养乳液,适用于各种磨面皮,
比如涂漆、金属、爬行动物皮革、拉丝、带纹理的皮革等
保养皮革,留下迷人、亮丽的光泽。
我们的产品具有 EMICODE 标签,排放量低/环保。EMICODE 分类系统向符合公认机构非常严格的健康和环境要求的建筑产品颁发标签认证。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
磨面皮,如汽车中的皮革设备、鞋、衣服、包袋、家具等
说明
涂抹薄薄一层,干燥至少 20 分钟,并用软刷或布抛光。
含量 | 500 ml |
气味 | 花卉 |
颜色 | 米黄 |
化学基础 | 水基蜡乳化液 |
密度/条件 | 0.997 g/cm³ / 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
生物降解 | 是 |
不含 AOX | 否 |
不含硅树脂 | 否 |
pH 值 | 7-7,5 |