只需几分钟即可为新车和二手车提供高光泽度
- 非常省时
- 车辆看起来就像是刚刚抛光过
- 不含硅
产品须知
使用本产品之前,请阅读我们安全数据表中的规范。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
光泽喷剂可喷涂在新车、二手车以及所有常见漆面。此产品可以让所有车辆零件(包括镀铬零件、塑料和玻璃)显得光洁明亮。
说明
喷洒在干布上并用其抛光
含量 | 0.5 l |
气味 | 微甜 |
颜色 | 蓝色 |
容器 | 手动喷雾器 |
密度/条件 | 1 g/cm³ / 20°C |
密度条件 | 20°C |
pH 值/条件 | 7,5 / 20°C |
不含硅树脂 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!