浏览器不支持,请手动加入收藏夹

底盘车身装甲 - 可以重叠喷涂

车底保护,可以重叠喷涂
底盘装甲-黑色-自喷500ML

货品编号 0892071
EAN 4050641859143
登录后即可显示价格
底盘车身装甲 - 可以重叠喷涂

货品编号 0892071

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可用于改装行业车身及底盘升级项目,可重叠喷涂,
  • 可以使用所有普通方法重叠喷涂

  • 隔音

  • 在多种表面上具有很好的附着力

  • 防腐蚀、耐风化和防污垢
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

密封各类汽车和商用车辆的车底。

说明

表面必须清洁、干燥、无油脂和锈蚀。充分摇匀。以大约 30 厘米的距离均匀喷涂产品。车底密封剂可在经过 60–90 分钟后重叠喷涂。对于双组分喷漆,建议首先喷涂底漆。

化学基础

合成树脂分散剂

含量

500 毫升

内容重量

449,5 克

颜色

黑色

最小/最大耐温性

-20 到 70 °C

干燥时间

120 分钟

密度

0,899 g/cm³

密度条件

20°C

自生产之日算起的保质期

12 月

最大耐温性

70 °C

最小耐温性

-20 °C

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-20CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-60CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-90CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-120CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。
x 1 个
Light 遮蔽纸

薄型遮蔽纸-150CM

用于遮盖车辆车身和组件的专用密封加固纸。