活性玻璃清洁剂
活性挡风玻璃清洁剂
活性玻璃清洁剂-500ML
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
活性清洁泡沫,可在玻璃和平滑表面进行无痕清洁
- 喷雾时会产生泡沫,能够附着在垂直表面上,可靠地去除顽固污垢
- 清洁漆面以及橡胶和塑料部件,同时对材料温和
- 20 倍效能,节约成本
产品须知
请勿用于高温表面或在太阳直射下使用。不适用于聚碳酸酯玻璃。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
溶解玻璃窗、车窗、镜子和喷漆表面的昆虫残留物、鸟粪、道路灰尘、尼古丁沉积物、油脂性污渍、残留硅类化合物和橡胶压印。
说明
为获得出色的泡沫效果,使用前请充分摇匀。
含量 | 500 毫升 |
产品重量(每件) | 541,166 克 |
容器 | 气罐 |
化学基础 | 水和丙醇 |
气味 | 柠檬 |
颜色 | 无色 |
pH 值 | 9,5 |
密度/条件 | 0.89 g/cm³ / 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 36 月 |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!