浏览器不支持,请手动加入收藏夹

零部件清洗剂 加强型

金属零部件清洁剂-加强型-500ML

货品编号 089010810

EAN 4053479298573

登录后即可显示价格
零部件清洗剂 加强型

货品编号 089010810

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于在维护和维修工作期间进行清洁和脱脂。

快速挥发且清洁性能优异


  • 可快速有效去除烟灰、油脂、制动灰尘和油性残留物

  • 500ML足量

  • 清洁无残留


顶阀可实现 360°应用



优异的材料相容性,与油漆、塑料、密封件和橡胶相容



无丙酮



不含 AOX 和硅胶

产品须知

请勿喷向高温零件。不适用于粘性区域的表面清洁。使用前,先在隐蔽区域检查本产品与橡胶、塑料零件和涂层表面的材料兼容性。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

清洁鼓式制动器、离合器零件、粘合剂和密封表面的表面碎屑、机油、润滑脂和污垢。

说明

喷涂在待清洁的表面上,然后用干净的清洁布擦除。重复此过程以清除顽固污渍。

含量

500 毫升

容器

气罐

颜色

无色

化学基础

石脑油

合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 4
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 2
防液体且对食品安全的一次性手套
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息