含溶剂的高效专用清洁剂。NSF 认证产品
出色的清洁性能
特别适用于去除油类、油脂类、煤烟状和轻微树脂化的污渍
快速挥发
- 快速清洁无残留
- 待处理机器部件的停用时间短
- 无需二次使用
良好的材料相容性
- FKM 和聚合物密封胶不膨胀。
- 不会腐蚀金属表面,如铁、钢、不锈钢、铝、黄铜
直喷射头
精准有效地清洁受污染部件
不含丙酮、AOX 和硅类化合物
产品须知
使用前,先在隐蔽区域检查本产品与橡胶、塑料部件和喷涂表面的材料相容性。
NSF K1 注册产品(编号:150705、150706),满足 USDA K1 的要求。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
在维护、维修和装配工作中,用于清洁发动机和变速箱壳体、制动系统、车辆、机器和离合器部件。
说明
喷涂在待清洁的表面上,然后用干净的清洁布彻底擦除。
含量 | 0,5 升 |
气味 | 特性 |
颜色 | 透明 |
化学基础 | 石脑油 |
密度/条件 | 0.71 g/cm³ / 20°C |
最小闪燃点 | -18 °C |
无丙酮 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!