仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071392 905
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
确保摩擦系数至少为 0.6 μ
可以准确计算对捆扎材料的需求。
可反复使用的坚固硬橡胶垫
可多次反复使用
经过 KAHO 测试,符合 VDI 2700 标准,滑动摩擦系数 µ > 0.6
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
固定负载
广泛应用于车间或建筑物中
适合
常规载荷
最小摩擦
0,6 µ
材料厚度
2 毫米
最低/最高温度条件
-30 到 70 °C
材质
橡胶
颜色
黑色
宽度
250 毫米
长度
5000 毫米
每平方米的涂层重量
3,04 千克
容重
1520 kg/m³
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |