浏览器不支持,请手动加入收藏夹

双料罐喷枪 用于 50 毫升双料筒

用于 50 毫升料罐的双料罐喷枪
双组分手动胶枪-金属款-体积比1:1/2:1-50ML

货品编号 0891893485

EAN 4024835149983

登录后即可显示价格
双料罐喷枪 用于 50 毫升双料筒

货品编号 0891893485

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

混合比为 1:1
  • 使用坚固金属制造

  • 对高粘性双组份粘合剂进行计量、混合和排放

  • 剂量准确且一致

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

金属手动计量枪可确保双组份粘合剂 ESK-50 和 Replast 的恒定配量。两种组分以相等的比例从料罐中挤出。该计量枪易于操作,因此非常方便用户使用,适合工业应用。

材质

金属/塑料

颜色

红色, 黑色

产品重量(每件)

425,000 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息