浏览器不支持,请手动加入收藏夹

线锯锯片,建筑用,弯曲切割,一星 适用于有色基底金属

用于有色基底金属的线锯锯条 1S,弯曲切割
曲线锯条-建筑材料用-5支装-75/3

货品编号 0608116009

EAN 4038898410683

登录后即可显示价格
线锯锯片,建筑用,弯曲切割,一星 适用于有色基底金属

货品编号 0608116009

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质线锯锯条,可满足更高的需求。特别适用于有色基底金属等的弯曲切割
  • 非常适合用于弯曲切割

  • 适用于采用 T 型柄架的线锯
产品须知

更多技术信息,请参见产品包装。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色代号


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于建筑/通用应用

  • 绿色:适用于不锈钢

  • 橙色:适用于塑料


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。

工作长度

75 毫米

最小/最大材料厚度

3-15 毫米

齿距

3,0 毫米

尤其适合

有色重金属, PVC

适合

铝, 石棉水泥、玻璃纤维增强塑料

件数

5 件

线锯锯片连接类型

T 柄

长度

100 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息