浏览器不支持,请手动加入收藏夹

战刀形电动手锯锯条,木材用,两星 适用于新伐木材

用于新伐木材的战刀形电动手锯锯条 2S
往复锯条-木工用-5支装-240X5.0

货品编号 060803025

EAN 4038898410454

登录后即可显示价格
战刀形电动手锯锯条,木材用,两星 适用于新伐木材

货品编号 060803025

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

便于轻松快速地修剪新伐木材。
  • 锯齿经过锐化处理,确保干净、快速和精确的切割性能,并防止损坏植被。

  • 由于粗齿间距为 5 毫米,切割过程中可以快速高效地清除切屑。
产品须知

更多技术信息,请参见产品包装。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色编码系统


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于施工/通用应用

  • 绿色:适合不锈钢


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的优质标准锯条。

长度 (L)

240 毫米

齿距

5 毫米

厚度

1,25 毫米

尤其适合

新木

最小/最大材料厚度

0-190 毫米

件数

5 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息