浏览器不支持,请手动加入收藏夹

战刀形电动手锯锯条,木材用,两星 用于曲线切割和插铣

用于曲线切割的战刀形电动手锯锯条 2S
往复锯条-木工用-5支装-150X4

货品编号 060803022

EAN 4038898410423

登录后即可显示价格
战刀形电动手锯锯条,木材用,两星 用于曲线切割和插铣

货品编号 060803022

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锯齿经过研磨,可以干净地切割硬木和软木等,不会撕裂。也适用于曲线切割和插铣。
  • 锯尖和锯齿经过锐化处理,确保干净切割,不会撕裂,并可进行曲线切割和插铣。
产品须知

更多技术信息,请参见产品包装。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色编码系统


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于施工/通用应用

  • 绿色:适合不锈钢


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的优质标准锯条。

长度 (L)

150 毫米

齿距

4 毫米

厚度

1,25 毫米

尤其适合

纤维板, 硬木、软木, 夹板, 涂塑纤维板, PVC,一般为塑料

最小/最大材料厚度

6-60 毫米

件数

5 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息