浏览器不支持,请手动加入收藏夹

建筑用线锯锯条,三星 用于夹层材料

用于夹层材料的线锯锯条 3S
曲线锯条-建筑材料用-5支装-105/2

货品编号 0615117105

EAN 4038898410959

登录后即可显示价格
建筑用线锯锯条,三星 用于夹层材料

货品编号 0615117105

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能锯条,切削性能高,使用寿命长。例如,特别适合切割夹层材料
  • 2 mm 的细齿距,长度为 107 mm 或 155 mm,适用于厚度达 6 mm 或 120 mm 的材料。

  • 适用于采用 T 型柄架的线锯
产品须知

更多技术信息,请参见产品包装。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色代号


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于建筑/通用应用

  • 绿色:适用于不锈钢

  • 橙色:适用于塑料


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。

工作长度

107 毫米

最小/最大材料厚度

2.5-6 毫米

齿距

2,0 毫米

尤其适合

厚金属板, 夹层材料

适合

铝, 有色重金属

件数

5 件

线锯锯片连接类型

T 柄

长度

132 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息