多功能铝梯
带工作平台的多功能梯
铝合金多功能梯-4X3阶
货品编号 0962931613
EAN 4053479827445
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
可折便携梯,可灵活用作靠梯或阶梯,或用作工作平台。
节省车辆和仓库中的空间
折叠时紧凑
坚固、自动接合的钢丝接头
高抗扭转性
四个法兰和压入式横档/支柱连接
非常出色的抗弯强度
横档采用挤压铝材制成
牢固固定
防滑双组份梯子腿
安全踏步
带槽横档
产品须知
横杆(包括紧固件)随梯子一起提供,只需简单几步即可安装。
材质 | 铝材 |
表面处理 | 无涂层 |
毯子数量 | 4 x 3 |
宽度 | 0,35 米 |
横向长度 | 0,75 米 |
横向尺寸 | 64 x 25 毫米 |
导轨尺寸 | 64 毫米 x 25 毫米 |
横档距离 | 283 毫米 |
横档尺寸 | 28 x 28 毫米 |
符合 TRBS 2121-2 的支架面积 | 否 |
承载能力 | 150 千克 |
作为标准梯子的长度 | 3,49 米 |
作为标准梯子的站立高度 | 2,21 米 |
作为标准梯子的工作高度 | 3,71 米 |
作为标准梯子的触及高度 | 4,21 米 |
靠梯(70° 倾斜时)的装卸高度 | 3,29 米 |
靠墙踏梯:站立高度 | 1,57 米 |
带墙距的标准踏梯:工作高度 | 3,07 米 |
带墙距的标准踏梯:工作高度 | 3,57 米 |
作为标准梯子的装卸高度,及壁距(75° 倾斜时) | 2,57 米 |
作为阶梯的长度 | 1,79 米 |
作为阶梯的站立高度 | 1 米 |
作为阶梯的工作高度 | 2,5 米 |
作为阶梯的触及高度 | 3 米 |
作为阶梯的步幅长度 | 1,16 米 |
作为阶梯的垂直高度 | 1,7 米 |
作为工作平台的站立高度 | 0,93 米 |
作为工作平台的工作高度 | 2,43 米 |
作为工作平台的触及高度 | 2,93 米 |
平台长度 | 1,44 米 |
平台宽度 | 0,3 米 |
运输尺寸 | 0.94 x 0.35 x 0.27 米 |
导杆重量 | 13,1 千克 |
平台重量 | 4,2 千克 |
标准 | EN 131 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!