挡风玻璃衬片胶带 用于窗户安装
挡风玻璃安装胶带
挡风玻璃密封条-48M
立即注册,访问 125,000 多种产品
室内室外均可使用
- 出色的抗紫外线能力
- 耐磨、耐腐蚀、防潮
清洁加工/清洁边缘饰面
防水密封的最低压紧率为 30%
中等硬度的多功能泡沫密封件,类似于氯丁橡胶
无粘性面的纸质分离箔可减少应用期间的膨胀应力
良好的稀酸和碱性溶液耐受性
阻燃性符合 DIN 4102 第 1 部分 B2 类的规定
预先确定的测量可减少浪费
低温会增加冷凝风险,并降低胶带的粘性
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
单面 PVC 泡沫胶带主要采用闭孔结构,由中硬泡沫组成。一面涂有丙烯酸粘合剂,另一面无粘合剂,覆有可撕下的纸质释放膜。压紧胶带后,挡风玻璃衬片胶带可防水、气密、防尘。该胶带还可用作防滑材料,用于填充空腔、填料以及防止电解腐蚀。
表面必须清洁、干燥,没有灰尘和油脂。建议使用的清洁剂为 IPA 清洁剂(货号 0893 223 500、0893 223 505)。可以用手施加均匀的压力直接从卷筒上粘贴胶带。有关更多信息,请参阅技术数据表。
粘合底座 | 丙烯酸脂 |
颜色 | 黑色 |
辊长度 | 12 m |
宽度 | 4 mm |
总厚度 | 6 mm |
最低/最高加工温度 | 10 到 40 °C |
最小/最大耐温性 | -30 到 70 °C |
建筑材料分类/条件 | B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102-1 |
抗紫外线 | 是 |
密度 | 130 kg/m³ |
导热性 λ/条件 | 0.052 瓦/(米*开尔文) / 李氏圆盘法 |
断裂伸长 | 155 % |
抗拉强度 | 30 N/cm² |
自生产日期算起的保存限期/条件 | Unlimited / 阴凉干燥存储区,5°C 至 25°C |