浏览器不支持,请手动加入收藏夹

圆头方颈螺钉和螺母

DIN603,类似,碳钢4.8级,镀锌,带螺母
马车螺栓-4.8-NUT-WSH-(A2K)-M8X25

货品编号 022399825
EAN 4038898052326

登录后即可显示价格
圆头方颈螺钉和螺母

货品编号 022399825

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

类似DIN603,碳钢4.8级,镀锌,带垫圈和螺母

平方颈可将圆头螺钉固定在槽口等位置中,无需反向张紧即可从螺母侧拧紧。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于带有预制槽的型材和支架的轻质金属结构、干砌墙、车库门结构(滑升门、卷帘门、伸缩门等)。用于带有预制槽的 U 型材和支架的干砌墙。

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M8

长度 (l1)

25 mm

材质

钢材

螺钉性能等级

4.8

表面处理

镀锌

头直径 (dk)

20 mm

螺钉头高度 (k1)

5 mm

正方形宽度 (V)

8,58 mm

正方形高度 (f)

1,7 mm

盘片直径

25 mm

标准

DIN 603

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

半圆头方颈

头细节

带方颈

螺纹类型

M

螺距

1,25 mm

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

13 mm

产品类别

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息