与麻丝一起使用,用于密封金属螺钉连接
经 DVGW 认证,符合 NV-5142BM0126 Class ARp 标准要求,适用于气体管道、饮用水管道(冷/热)和加热管道
容器 | 罐 |
内容重量 | 450 克 |
最小/最大耐温性 | -20 到 100 °C |
不含硅树脂 | 是 |
不含铅 (< 0.1 %) | 是 |
不含鎘 (< 0.1 %) | 是 |
不含鉻 (VI) 化合物 (< 0.1 %) | 是 |
符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC | 是 |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
不含溶剂 (< 1 %) | 是 |
不含碳氢化合物塑化剂 (< 0.1 %) | 是 |
不含鹵素 (< 0.1 %) | 是 |
不含多溴聯苯 (< 0.1 %) | 是 |
不含多溴二苯醚 (< 0.1 %) | 是 |
不含废轮胎颗粒 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!