浏览器不支持,请手动加入收藏夹

系统填充物 4.4.1,冲子和敲击工具

冲子/敲击工具套件系统填充物 4.4.1
工具泡沫嵌件-F.0965905701

货品编号 0955905701

EAN 4056807712628

登录后即可显示价格
系统填充物 4.4.1,冲子和敲击工具

货品编号 0955905701

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

空,用于组套,货号 0965905701

与 ORSY 系统中的各类产品兼容


均匀的网格尺寸



迷人的碳质表面


填充物由高质量塑料制成,具有迷人的碳质表面,可提高耐用性、稳定性且易于清洁



便于快速轻松地找到正确的工具


填充物上标有工具尺寸。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于各类 ORSY 系统(例如系统箱、车间手推车、ORSY®BULL 箱、ORSY 货架)

大泡沫截面

4.4.1

宽度 x 高度 x 深度

231 x 38 x 335 毫米

装饰颜色

碳纤维外观

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
平凿 符合 DIN 6453

平口錾子-L125-B16MM

横切凿 符合 DIN 6451

开槽錾子-L125-B5MM

定心冲头

中心冲子-L120MM

符合 DIN 7250 标准,带回火锤头
x 1 个
冲子 符合 DIN 6458

圆锥冲子-1-L120MM

x 1 个
冲子 符合 DIN 6458

圆锥冲子-2-L120MM

x 1 个
冲子 符合 DIN 6458

圆锥冲子-3-L120MM

x 1 个
冲子 符合 DIN 6458

圆锥冲子-4-L120MM

x 1 个
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-2MM-L150MM

x 1 个
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-3MM-L150MM

x 1 个
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-4MM-L150MM

x 1 个
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-5MM-L150MM

x 1 个
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-6MM-L150MM

x 1 个
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头

顶出冲子-8MM-L150MM

x 1 个
冲孔工具 带导柱的尖冲头,符合 DIN 6450 标准

带定位销顶出冲子

用于锁定销