该产品为单组份室温硫化填料密封胶,专为机械组装提供可靠的“就地成型”密封垫片。该产品在接触空气中的湿气后固化,形成坚韧、柔韧的硅橡胶密封垫片。其抗老化、耐候且耐热循环,不会硬化、收缩和开裂。
该产品旨在提供更强的耐油性
该产品旨在提供更强的耐油性
该产品通常用于汽车、轿车、摩托车、船舶发动机、水泵、齿轮箱、气门盖、油底壳、变速箱、恒温器等部位的密封。此外,它还广泛应用于五金件、机械电子及化工设备的密封。
- 对传感器安全,无腐蚀性
- 粘附性和柔韧性良好
- 可替代大多数预切割垫片
- 既可用作密封垫制作胶,也可作为表面处理剂
- 气味极小
- 出色的耐油性
产品须知未开封产品应存放在阴凉、干燥、通风良好处,且远离热源。最佳存储温度应介于 10°C (50°F) 至 32°C (90°F) 之间。使用过程中已挤出的产品不可倒回,以避免潜在的污染。
储存期限(月数):筒装/香肠装为 12 个月,铝管装为 18 个月
储存期限(月数):筒装/香肠装为 12 个月,铝管装为 18 个月
含量 | 300 毫升 |
化学基础 | 硅胶天然橡胶 |
密度/条件 | 1.37 g/cm³ / 23°C |
颜色 | 黑色 |
内容重量 | 410 克 |
最小结皮时间 | 13 分钟 |
结皮时间条件 | 23°C 和 50% 相对湿度 |
最大短期耐温性 | 280 °C |
最低/最高加工温度 | -55 到 250 °C |
自生产之日算起的保质期 | 12 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 阴凉干燥存储区 |