高品质且具备生理安全性的耐磨和脱模剂
含有高浓度优质硅油
- 滑动和润滑性能优异
- 防止卡滞和磨损
- 消除讨厌的尖叫噪声
极耐高温,可耐受 -50 °C 至 +250 °C 的温度范围
应用广泛,甚至可用于高温环境以及用作模具脱模剂
无色,不褪色
良好的材料兼容性
防潮
防止橡胶部件等冻坏
性能证明
NSF H1 注册产品(编号:135927),满足 USDA 1998 H1 的要求。
产品须知
NSF H1
出于技术原因,该产品可能会接触食品。
如果用于食品加工或存储区域,请仅使用技术上所需的最小用量。如果将本产品用作防腐蚀隔膜,再次使用被保护的设备之前,必须将本品彻底清理干净。
应用
NSF H1 注册产品(编号:135927),满足 USDA 1998 H1 的要求。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用作耐磨剂以及各种机器运动部件的润滑剂,特别适用于塑料、汽车工程、食品、制药、印刷和造纸行业。也可用作塑料加工行业的模具脱模剂,并起到表面保养作用。可以在食品加工和存储区域使用。
说明
预先清洁待处理的表面。从距离约 20 厘米处均匀喷洒。
含量 | 0,4 升 |
颜色 | 无色 |
化学基础 | 生理无害合成油 |
密度/条件 | 0.785 g/cm³ / 活性物质,20°C |
最低/最高温度条件 | -50 到 250 °C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!