浏览器不支持,请手动加入收藏夹

完美型锌喷剂

全效金属表面亮锌喷剂-400ML

货品编号 0893114114

EAN 4056807398556

登录后即可显示价格
完美型锌喷剂

货品编号 0893114114

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

出色的持久保护和优异的金属表面外观

只需喷涂一道即可达到较大层厚


  • 拥有优异的防风雨保护性能,安全性高

  • 省时,因为只需操作一次

  • 覆盖性好


与可调喷头配套可实现多种用途


使用不同的喷头,可快速有效地进行大面积和小面积维修。



高度防流动性



高耐磨性



通过了依据 DIN 标准执行的防腐测试


  • 完美型锌喷剂,亮色:250 小时

  • 完美型锌喷剂:500 小时

  • 可用于符合 DIN EN ISO 1461 的维修工作


可以点焊

产品须知

Perfect 锌喷剂和 Perfect 轻型锌喷剂都含有锌成分,因此可提供出色的活性阴极防腐蚀保护。如果表面受损,锌涂层将牺牲自己(牺牲阳极),进而防止金属锈蚀。剩余的产品可保护整个表面不锈蚀。如果该表面受损,则金属将失去保护。


不适合用作 PU、MS 聚合物和混合密封剂的粘性基材。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于外观美化、修复,并防止金属表面锈蚀。

说明

喷涂表面必须清洁、干燥且无油脂。去除铁锈和原有松散油漆,然后打磨并清洗。使用前请使劲摇匀至少 2 分钟。

含量

400 毫升

化学基础

改性醇酸树脂

颜色

锌,亮色

粗糙度

光亮

最小固化时间

10 小时

完全硬化/固化条件

以推荐的干燥层厚

最大固化时间

12 小时

盐雾试验中的耐受性

250 小时

最大耐温性

240 °C

粉尘干燥时间

15 分钟

干层厚度(第一个往复运动)

40 微米

粉尘干燥时间条件

以推荐的干燥层厚

纯锌比例

99,99 %

干膜中的锌含量

43 %

涂层厚度

40 微米

可以重新上涂层/可以上油漆

有条件限制,要求预测试

握力条件

以推荐的干燥层厚

有良好粘合性的基板

黑色金属, PMMA, 聚碳酸酯, 聚苯乙烯, 镀锌表面

可以点焊

是

不含 AOX

是

横切试验

GT 0-1

最小/最大握力

15 分钟-20 分钟

横切试验条件

符合 DIN 53151

盐雾试验中的耐受性条件

符合 DIN 50021

自生产之日算起的保质期

24 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

10°C 至 25°C 时

最小闪燃点

-42 °C

合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 2
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 2
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息