齿轮喷剂
齿轮喷剂
齿轮润滑脂喷剂 - 400ML
立即注册,访问 125,000 多种产品
耐高压
- 即使在高压要求下,也能提供可靠的磨损保护
- 降噪和减振
抗剪
出色的润滑性能,包括用于快速旋转的润滑点
添加固体润滑剂
具有良好的紧急运行性能(固体润滑剂可防止在去除润滑膜的关键阶段出现极度磨损)。
含防腐添加剂
可穿透水分并防止腐蚀
与 O 型圈相容
耐受喷水和盐水,以及稀酸和碱
不含硅、树脂、酸和沥青
在喷涂前,必须使用 1A 清洁剂(货号 0890 106 500)彻底清洁有污垢的润滑点,并对其脱脂。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
特别适合暴露于水或风化环境下的润滑点。用于绞盘和破碎设备上有盖或外露的冠状齿轮、起重机和挖掘机上的齿轮和环形安装件、齿条架、链条、小齿轮、变速箱等,供室内和室外使用。
清洁工件并对其脱脂。使用前请用力摇晃罐体。在距离约 20 厘米处均匀喷射润滑点。在齿轮工作时,必须将连续喷嘴对准同一区域。使用后,将罐旋转 180° 并喷射约 5 秒钟。
化学基础 | 含聚丁烯的矿物油 |
油基 | 矿物油 |
颜色 | 黑色 |
气味 | 汽油 |
密度 | 0,74 g/cm³ |
最小滴点 | 140 °C |
滴点条件 | 符合 DIN ISO 2176 |
最低温度条件 | -30 °C |
最高温度条件 | 180 °C |
耐 | 盐水, 弱碱液, 弱酸, 溅泼 |
不含硅树脂 | 是 |
不含沥青 | 是 |
不含树脂 | 是 |
无酸 | 是 |
不含 AOX | 是 |
含量 | 400 毫升 |
内容重量 | 251,6 克 |
容器 | 罐 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!