用于检测流体输送系统泄漏的速干粉末喷雾
不含油脂和硅酮
产品须知
只能在通风良好的区域使用。防止吸入气溶胶,请使用防尘面罩。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于车身、冷却器、发动机缸体、变速器壳体、助力转向、燃油管路、管路、泵、车门、车窗和行李箱密封件中的机油、燃料和水泄漏。
说明
在可疑区域喷涂一层薄涂层。一旦溶剂蒸发,表面的可见变化将会指示发生的任何液体泄漏。
含量 | 400 毫升 |
颜色 | 白色 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
最低温度条件 | 0 °C |
最高温度条件 | 45 °C |
表面张力 | 0 牛/米 |
密度 | 0.645 克/毫升 |
密度/条件 | 0.645 克/毫升 / 20°C |
最小闪燃点 | -90 °C |