浏览器不支持,请手动加入收藏夹

多用途清洁液

多效清洁剂
多功能清洗剂-400ML

货品编号 08901096
EAN 4056807405711

登录后即可显示价格
多用途清洁液

货品编号 08901096

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于生理和环保敏感区域的清洁和短暂润滑。NSF 认证产品。

可在食品加工和存储区域使用,NSF H1 和 K1


出于技术原因,该产品可能会接触食品



良好的清洁和脱脂性能


去除油污、粘结的树脂和硅残留物



良好的材料兼容性



无丙酮



不含 AOX 和硅

产品须知

如果用于食品加工或存储区域,仅需使用技术上所需的最小用量。


NSF = 负责食品加工行业所用产品的监管和注册的国际认可组织


VbF = 可燃液体法令(已于 2004 年 1 月 1 日废除),已被 BetrSichV [操作安全法令](2002 年 3 月 10 日起生效)替代

NSF H1 和 K1 注册产品(编号:135926),满足 USDA 1998 H1 的要求

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更新和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于装配和维修工作期间的无残留清洁和脱脂,适用于食品、药品和印刷行业重要区域内的机器、装配体和工具,还用于易燃和高度易燃清洁剂不适合使用的场合。

说明

从距离约 20 厘米处喷涂待清洁零件,然后等其晾干。

含量

400 毫升

气味

特性

颜色

无色

化学基础

脂肪烃

密度/条件

0.78 g/cm³ / 活性物质,20°C

最小闪燃点

40 °C

无丙酮

不含硅树脂

不含 AOX

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息