浏览器不支持,请手动加入收藏夹

通用气体检漏剂

通用气体检漏剂
中性气体检漏剂-400ML

货品编号 0890000005

EAN 4099618398483

登录后即可显示价格
通用气体检漏剂

货品编号 0890000005

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

The Neutral Gas Leak Detector is a nearly odourless solution that effectively identifies gas leaks within a wide temperature range. Its neutral pH ensures safe usage, and it is both silicone-free and AOX-free, making it environmentally friendly.
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

400 毫升

颜色

白色/几乎透明(硬化)

气味

几乎无味

化学基础

A-70/DME/CO2

自生产之日算起的保质期

3 年

最低温度条件

5 °C

最高温度条件

50 °C

表面张力

0 千牛/米

密度

1,06 克/毫升

密度/条件

1.06 克/毫升 / 25°C

pH 值

7-8

不含硅树脂

不含 AOX

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息