浏览器不支持,请手动加入收藏夹

压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装

压杆式手动黄油枪
通用型手动黄油枪-400G

货品编号 098600

EAN 4011231917315

登录后即可显示价格
压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装

货品编号 098600

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

(DIN 1284,235 x ∅ 53.5 毫米)或 500 立方厘米散装润滑脂
  • 进给量最高可达 1.5 立方厘米

  • 工作压力 400 巴

  • 最大压力高达 800 巴以上

  • 作用力 50 至 330 牛,进给压力 50 至 400 巴

  • 符合标准 DIN 1283 (M10x1),依据 TÜV/GS、BLT 和 DLG 标准进行测试

  • 随附增强型橡胶软管和喷嘴 (M10x1)
产品须知

随附增强型橡胶软管和管嘴 (M10x1)

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于 400 克罐体(DIN 1284,235 x ∅ 53.5 毫米)或 500 立方厘米散装润滑脂

材质

钢材

最大操作压力

800 巴

长度

370 毫米

产品重量(每件)

1319,099 克

每个冲程的进给容积

1,5 立方厘米

压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装 已包括:
1 x
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪

备件-手动黄油枪用强化橡胶管

描述:
用于手杆式油脂枪
数量: 1 x
1 x
夹头 适用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用黄油嘴-M10X1

描述:
用于压杆式手动黄油枪
数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
金属进料件 用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用金属接头