金属表面翻新剂
金属表面翻新剂
金属翻新研磨剂-400G

立即注册,访问 125,000 多种产品
含有活性柠檬酸
可靠去除顽固污渍,如金属氧化物、表面铁锈、铜锈、水垢和锅垢,且不伤材料
采用天然氧化铝作为研磨物质
- 具有多种粒度,支持高效清洁
- 氧化铝的球形形状和硬度*,可确保温和而又强力的清洁
保护剂具有保湿特性
- 形成光滑的防水表面
- 有效防止再次污染
高粘性,因此在垂直表面上不会流淌
经测试可以在食品加工或存储区域使用
可安全用于食品加工或存储区域,如商用厨房、餐厅、屠宰场、食品运输设施等
避免直接接触食品。请勿用于阳极氧化铝、镀锌或喷漆表面。
建议:使用不锈钢强效清洁剂(货号:08931212)进行预清洁。使用不锈钢保养油(货号 08931210)可提高清洁和保养效果,进而提供优异的表面外观。
莫氏硬度:
- 滑石 1
- 石膏 2
- 磷灰石 5
- 石英 7
- 氧化铝(磨粒)8
- 蓝宝石 9
- 金刚石 10
NSF A1 注册产品(编号:135792),满足 USDA A1 的要求
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于不锈钢、铬、黄铜、铜、铝、金和银材质的金属表面。可用于车辆、技术设备、家庭和食品加工行业。无污染地去除回火色。也适用于玻璃和玻璃陶瓷。
少量喷涂于待清洁表面。用浸湿/打湿的海绵或抹布以画圈方式均匀抛光。处理整个表面。用水冲洗,使其无残留物。
![]() | |
含量 | 286 ml |
内容重量 | 400 g |
化学基础 | 脂肪醇 |
气味 | 特性 |
颜色 | 白色 |
pH 值 | 1,6 |
pH 值条件 | 20°C |
密度 | 1.4 kg/l |
密度条件 | 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 20°C |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
生物降解 | 是 |
容器 | 塑料瓶 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!