浏览器不支持,请手动加入收藏夹

刹车养护套装 4 合 1

制动油膏套件,4 件
经典系列刹车系统深度保养套装- 4合1

货品编号 5874000107

EAN 4046777308631

登录后即可显示价格
刹车养护套装 4 合 1

货品编号 5874000107

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

卓越的润滑性能,有效隔离并确保优异的耐腐蚀性
  • 防止发出嘎吱声

  • 防止腐蚀

  • 减少磨损


套件


  • 刹车盘清洁剂 Plus

  • 制动缸油膏

  • 2 合 1 制动油膏
产品须知

这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于移动制动部件(例如制动钳衬套和销、制动盘螺钉等),用于刹车片(仅涂抹于刹车片背面),以及用于制动缸

说明
  • 使用前请用钢丝刷或清洁剂清除相应表面的污渍。

  • 然后用刷子涂抹薄薄一层均匀的制动器保护油膏。

组合/套件中的件数

4 件

刹车养护套装 4 合 1 已包括:
1 x
零部件清洗剂 加强型

金属零部件清洁剂-加强型-500ML

描述: 用于在维护和维修工作期间进行清洁和脱脂。
数量: 1 x
制动油膏  2 合 1
2 x
制动油膏 2 合 1

2合1耐高温灭音及刹车保护剂-10G

描述: 均质的信号蓝润滑膏,基于合成基础油和特殊固体润滑剂,耐高温。
数量: 2 x
制动缸橡胶润滑脂
1 x
制动缸橡胶润滑脂

制动缸润滑膏-10G

描述: 用于液压制动系统的全合成型制动缸油膏
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息