浏览器不支持,请手动加入收藏夹

战刀形电动手锯锯条,不锈钢,三星 用于不锈钢板和管材

不锈钢用战刀形电动手锯锯条 3S
不锈钢往复锯条-3PCS-116X1,4

货品编号 0615911614

EAN 4038898428657

登录后即可显示价格
战刀形电动手锯锯条,不锈钢,三星 用于不锈钢板和管材

货品编号 0615911614

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带硬质合金条和精密研磨齿,用于切割不锈钢。
  • 细齿间距为 1.4 毫米,适合切削厚度为 1.5 毫米至 3 毫米的材料。

  • 锯齿经过精密研磨,非常适合切削不锈钢。
产品须知
  • 更多技术信息,请参见产品包装。

  • 对于不锈钢战刀形电动手锯锯条,要提供冷却功能,减少冲程次数,并关闭摆动功能。

  • 冷却可延长战刀形电动手锯锯条的使用寿命。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色编码系统


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于建筑/通用应用

  • 绿色:适合不锈钢

  • 红色:适用于专用嵌件


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。

长度

116 毫米

齿距

1,4 毫米

厚度

1,25 毫米

尤其适合

不锈钢,金属板和管道

最小/最大材料厚度

1.5-3.0 毫米

件数

3 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息