浏览器不支持,请手动加入收藏夹

塑料双料筒胶枪 用于 38 毫升和 50 毫升双料筒

双料筒胶枪,用于双组份粘合剂,38/50 毫升
塑料专用胶专用双筒打胶枪

货品编号 0891893486

EAN 4046778541914

登录后即可显示价格
塑料双料筒胶枪 用于 38 毫升和 50 毫升双料筒

货品编号 0891893486

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

混合比为 1:1、4:1 和 10:1
  • 手柄形状符合人体工学,可牢固贴合地握在手中,并可轻松按压出粘合剂

  • 剂量准确且一致

  • 具有集成减压装置

  • 采用耐冲击塑料制成

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

使用手动计量枪可确保双组份液态金属 FLM 50、ESK-50、Replast 和双组份 Klebfix 的恒定配量。两种组份以所需的比例从料罐中挤出。该计量枪易于操作,因此非常方便用户使用,适合工业应用。随附 1:1、4:1 和 10:1 的混合接头。

材质

耐冲击塑料

颜色

浅灰, 黑色

产品重量(每件)

288,000 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息