浏览器不支持,请手动加入收藏夹

插电式型材切割机 355MM MMS 23-s classic

型材切割机 MMS 23-S CLASSIC
经典型插电式型材切割机-355MM-MMS 23

货品编号 5717027080

EAN 4065233076952

登录后即可显示价格
插电式型材切割机 355MM MMS 23-s classic

货品编号 5717027080

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

金属型材切割机,用于切割钢材、塑料、铝材、铜材、金属铸件和不锈钢材料。带提手,相较前代产品重量更轻,便于移动,适用于更多工作场景

高安全性设计


  • 安全开关可防止机器意外启动

  • 安全盘盖可防止用户受伤


产品结构符合人体工学设计,带 D 型手柄和稳定的主体底座


提升了舒适度,保障了用户安全



主轴锁


用于快速更换切割片



可调切割角度


调整范围为 0-45° 的斜切角度



带快速释放功能的锁紧虎钳


保持材料稳固,以进行精确切割



便于移动及运输


带提手和内置压紧限位器,方便用户安全地移动或者运输机器

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

最大锯条/切割片/锯片直径

355 毫米

中心孔直径

25,4 毫米

输入功率

2300 瓦

最大斜切角

45 度

机器重量

16,3 千克

电缆长度

2,5 米

最大空载转速

3900 转/分

长度

458 毫米

宽度

271 毫米

高度

0 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息