即用型产品,可在低至 -35°C 下提供良好防冻保护
出色的防冻性能
可在 -35℃ 以上的环境条件下使用。
强力清洁性能
有效去除玻璃上的灰尘、油脂、硅胶、变干的昆虫残留物和鸟粪
温和配方
乙醇基防冻配方
不含腐蚀性物质
不含研磨成分,以更好地保护雨刮器和玻璃表面。
产品须知避免将产品溅到身体上,如有飞溅物,请用水冲洗。
有关更多信息,请查看并参考 SDS
有关更多信息,请查看并参考 SDS
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前收到测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用适用于挡风玻璃和任何其他玻璃清洁工作。
说明打开雨刮器水箱盖,倒入本产品,合上盖子,然后启动雨刮器进行清洁。
该产品作为清洁液,还有其他功能,可以加到喷壶中,喷在污垢表面,有效去除玻璃或油漆表面的污渍。
该产品作为清洁液,还有其他功能,可以加到喷壶中,喷在污垢表面,有效去除玻璃或油漆表面的污渍。
含量 | 1,5 升 |
内容重量 | 1,5 千克 |
化学基础 | 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇 |
密度 | 1 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 2 年 |
容器 | 瓶 |