浏览器不支持,请手动加入收藏夹

链式管钳

链式管钳
链管钳-340MM

货品编号 071506 34
EAN 4011231725514
登录后即可显示价格
链式管钳

货品编号 071506 34

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

尤其适用于狭窄空间中的管道
  • 钳齿:可双向拉动的双重淬火钳齿

  • 手柄:
  • 镀铬

  • 材质:
  • 铬钒钢,锻造

  • 青铜链
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

夹紧范围

115 mm

管径

4 in

长度 (L)

340 mm

手柄宽度 (B)

19 mm

链条宽度 (C)

8 mm

手柄材料

铬钒钢

表面处理

镀铬

链条表面

磨光

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息