浏览器不支持,请手动加入收藏夹

展示牌中的速效挡风玻璃清洁剂

挡风玻璃清洁剂,快速清洁剂,展示牌
雨刷精-32ML

货品编号 0892333

EAN 4045989708918

登录后即可显示价格
展示牌中的速效挡风玻璃清洁剂

货品编号 0892333

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

1:100 高浓缩挡风玻璃清洁剂。容器较小,方便根据罐的大小进行计量施用。

含有特制清洁物质


  • 防止形成污迹

  • 消除眩光和润滑膜

  • 确保水晶般透明的视野

  • 除去附着的昆虫和其他污渍


优异的材料相容性


  • 不会损害聚碳酸酯玻璃

  • 柔和,不会损害油漆和橡胶

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

挡风玻璃清洁剂
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

根据清洗水量,将适量的速效清洁剂加入到挡风玻璃清洗水中。

含量

32 毫升

混合比

32 毫升,足以用于 2.5 - 3 升洗涤液

容器

展示盒中的塑料瓶

化学基础

阴离子表面活性剂

气味

桃子味

颜色

橙色

pH 值

6-7

最小闪燃点

40 °C

密度

1,03 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

生物降解

合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 1
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 2
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 2
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息