浏览器不支持,请手动加入收藏夹

由天然乳胶和氯丁橡胶制成的化学品防护手套

化学品防护手套,天然乳胶,氯丁橡胶
防化手套-氯丁二烯橡胶/天然乳胶-320MM-8号

货品编号 0899435508
EAN 4050641693686

登录后即可显示价格
由天然乳胶和氯丁橡胶制成的化学品防护手套

货品编号 0899435508

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

内部为棉绒
  • 100% 不透液

  • 极佳的灵敏度

  • 良好的稀酸和碱性溶液耐受性

  • 良好的机械耐受性

  • 无硅制造工艺
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 清洁和维护作业

  • 化工业

  • 食品行业

  • 实验室工作

尺寸

8

材质

天然乳胶氯丁橡胶混合物

内部装饰

植绒

标准

EN 388, EN 374, EN 420

类别

3

长度

320 mm

材料厚度

0.67 mm

材料厚度公差 (+/-)

0.03 mm

颜色

黑色

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息