这款双组份打胶枪快速、准确、轻松打胶,使用简单,最大限度地减少疲劳感。
打胶效率高、速度更快
我们专为快速打胶设计的气动打胶枪,可实现快速打胶,同时不影响质量。
可调气压调节器
精确控制流量和打胶速度。
一体式气压调节器
可根据项目要求自定义设置,确保在每个任务中都能发挥最佳性能
性能强大
具有 100 psi 的大容量,标称推力 218 千克。适用于高粘度材料,能够应对要求严格的应用
用户友好的设计
易于插入和拆卸系统,胶筒更换无忧,节省时间
产品须知气动打胶枪不含压力表。
说明专门针对连续作业优化
长时间使用表现出色。坚固设计配合可靠的气动操作,确保大型任务顺利完成,适合追求高生产力的专业人士。
长时间使用表现出色。坚固设计配合可靠的气动操作,确保大型任务顺利完成,适合追求高生产力的专业人士。
长度 | 587,5 毫米 |
机器重量 | 2,3 千克 |
最大操作压力 | 8 巴 |