高温密封硅胶
硅酮密封剂,高温
高温密封硅胶-红棕色-310ML
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
最高可耐受 +250°C,耐紫外线,耐老化的硅胶密封剂
- 可耐受最高 +250°C 的高温,短期可耐受最高 +300°C 的温度(最长 1.5 小时)
- 对多种化学品具有较高的耐受性,适用于接触化学品的接缝(请参阅耐受性列表)
- 耐老化、抗紫外线
属于 DIN 4102 中规定的 B2 类“一般可燃性”产品(在固化状态下)。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 用于熔炉设备、加热装置、空调、洗衣机和烘干机的结构密封
- 无需底漆:不锈钢、搪瓷、玻璃、瓷砖
- 需要底漆:铝(纯铝、阳极氧化铝和带粉末涂层)、铬
请遵循“使用密封剂的一般注意事项”概览表。
含量 | 310 毫升 |
容器 | 料仓 |
化学基础 | 绍尔硅(醋酸系统) |
气味 | 醋 |
颜色 | 红棕色 |
连续运动吸收 | 20 % |
最小结皮时间 | 8 分钟 |
最小断裂伸长 | 350 % |
邵氏硬度 A | 30 |
最小/最大耐温性 | -50 到 250 °C |
最小/最大结皮时间 | 8-12 分钟 |
结皮时间条件 | 23°C 和 50% 相对湿度 |
全固化速度/条件 | 2 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度 |
杀菌性能 | 否 |
密度 | 1,05 g/cm³ |
最大短期耐温性 | 300 °C |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
需要进行表面预处理 | 在多孔表面上 |
抗紫外线 | 是 |
最小闪燃点 | 250 °C |
涂层兼容性 | 是 |
耐 | 老化 |
可以重新上涂层/可以上油漆 | 否 |
建筑材料分类 | B2 - 常规易燃 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 最大 25°C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!