浏览器不支持,请手动加入收藏夹

透明酸性硅胶

透明乙酸硅酯
酸性硅酮密封胶-全透明-310ML

货品编号 0892215
EAN 4056807406763

登录后即可显示价格
透明酸性硅胶

货品编号 0892215

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

透明密封剂用于玻璃、展示窗和展示柜结构中的接头
  • 高度透明

  • 具有持久弹性
产品须知
  • 不适合与食品接触的应用场合,也不适合在结构玻璃、花岗岩和天然石材上使用

  • 建议不要用在玻璃接缝密封胶上

  • 在裸铁和彩色材料上使用时存在腐蚀风险

  • 不得用于随时间推移会有渗出或者产生副产物的材料上,例如绝缘漆和焦油基油漆、丁基密封胶或 EPDM 橡胶,否则可能导致密封胶变色或附着力受损。

  • 由于清漆和玻璃胶配方多种多样,请务必先自行在该区域进行测试,尤其是在醇酸树脂油漆和粉末涂层铝合金上使用时

  • 接触白色醇酸树脂油漆会泛黄

  • 使用平滑剂可能导致硅树脂变浑浊

  • 不可与预压缩密封带一起使用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和使用条件各有不同,我们无法保证具体的使用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于密封玻璃、陈列窗、窗户、陈列柜和家具结构

  • 用于小尺寸粘合和艺术品粘合,例如粘合玻璃饰品或玻璃砖等
说明
  • 表面必须能够承受负载,保持清洁和干燥且没有油脂、灰尘和水

  • 请勿在大雨环境中使用

  • 必须注意接缝尺寸

  • 用 PE 回填材料填充接缝

  • 使用平滑剂可能导致硅树脂变浑浊,所以要在结皮前进行返工干燥

  • 请遵循“使用密封胶的一般注意事项”概览表。技术数据表中的详细信息。

容器

料仓

含量

310 ml

化学基础

绍尔硅(醋酸系统)

颜色

水晶清澈

连续运动吸收

12,5 %

邵氏硬度 A

20

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小/最大耐温性

-40 到 150 °C

全固化速度/条件

3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小结皮时间

15 min

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

最小/最大全固化速度/条件

2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小断裂伸长

150 %

杀菌性能

建筑材料分类

B2 - 常规易燃

自生产之日算起的保质期

24 月

建筑材料分类/条件

B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102

密度/条件

1 g/cm³ / 20°C

密度

1 g/cm³

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
电缆芯刀

胶嘴切刀

用于对塑料筒和塑料应用喷嘴进行精密切割,使其达到所需长度和角度
x 1 个
接缝平滑器

胶黏剂专用刮板

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息